DIN 127裸ステンレススチールA2
注意事項
強度クラス5.8のネジにのみ適合より高い強度クラスの場合は、戻り止めエッジ付きワッシャーを使用する必要があります。
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
適合ネジ山 | M5 |
内径 (d1) | 5,1 mm |
外径 (d2) | 9,2 mm |
高さ (h1) | 2,4 mm |
厚さ (s1) | 1,2 mm |
材料 | ステンレススチールA2 |
表面 | プレーン |
RoHS指令準拠 | はい |
形状 | B |
標準 | DIN 127 |