ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

直角横断面ロックワッシャー、B型

DIN 127ステンレススチール、A2、B型
スプリングワッシャー A2 DIN127 M10

商品番号 044710

EAN 4011231384834

価格はログイン後に表示されます
直角横断面ロックワッシャー、B型

商品番号 044710

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 127裸ステンレススチールA2
注意事項

強度クラス5.8のネジにのみ適合より高い強度クラスの場合は、戻り止めエッジ付きワッシャーを使用する必要があります。
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

適合ネジ山

M10

内径 (d1)

10,2 mm

外径 (d2)

18,1 mm

高さ (h1)

4,4 mm

厚さ (s1)

2,2 mm

材料

ステンレススチールA2

表面

プレーン

RoHS指令準拠

はい

形状

B

標準

DIN 127

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報