ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ホイールハブグラインダータイプB

ホイールハブグラインダータイプB
ハブ錆ビ取リパッドセット 200MMΦ

商品番号 05851902

EAN 4045727016374

価格はログイン後に表示されます
ホイールハブグラインダータイプB

商品番号 05851902

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Special grinder for cleaning the wheel centring apparatus and the contact surface between the wheel and the hub
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
直径

200 mm

直径2

95 mm

最大回転速度

1000 r/分

ホイールハブグラインダータイプBを含む:
ナイロン研磨フリースディスク
2 x
ナイロン研磨フリースディスク

SNDDISC-NYL-B-D200MM

説明:
直径: 200 mm
ホイールハブグラインダー用
配信済み: 2 x