ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

Angled screw guide for ASSY wood screw

ASSY木ねじ用ねじ込み補助具 (60-45°)-200X120X30

商品番号 016530020

EAN 4062856272365

価格はログイン後に表示されます
Angled screw guide for ASSY wood screw

商品番号 016530020

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 2 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

Easy-to-install screw-in angle for quick and precise angled fitting of long ASSY timber screws at an angle of 45 or 60 degrees
商品情報

 データシート(X)

長さ

200 mm

幅

30 mm

高さ

120 mm

材料

プラスチック / 金属

表面

プラスチック

重さ

196 g

ピースの数

4 PCS

適合ネジ

ASSY 4直径6 mm, ASSY 4直径8 mm, ASSY 4直径10 mm, アッシープラスVG皿頭径6mm, アッシープラスVG皿頭径8mm, アッシープラスVG皿頭径10mm, アッシープラスVGシリンダーヘッド径6mm, アッシープラスVGシリンダーヘッド径8mm, アッシープラスVGシリンダーヘッド径10mm

使用分野

木構造

RoHS指令準拠

はい

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報