Andromeda安全ゴーグル用レンズ
安全ゴーグル用スペアレンズ、Andomeda
安全ゴーグル用スペアレンズ アンドロメダ クリア
商品番号 0899102111
EAN 4045727363270
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
耐衝撃性の高いポリカーボネートレンズ
- 100% UV保護(最大400nm)
- EN 166とEN 170に対応
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
保護ゴーグルの色 | クリア |
保護ゴーグルの材料 | ポリカーボネート |
UV保護 | 400nm |
EN規格 | 166, 170 |
機械強度 | B(120m / 秒) |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。