ピアスドリルネジ、AWリセス付き皿頭
SCR-DBIT-CS-A2-AW20-3,9X32
商品番号 020583932
EAN 4038898571568
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して6,000点を超える商品にアクセス
A2ステンレススチール、AWドライブ
- 穿孔、ネジ切り、ネジ締めを一度に完了し、時間と労力を大幅に節約
- 各ネジ締結部の正確な下穴径を保証し、ネジ山の公差を最小限に抑え、常に最適な締結状態を維持します。
- 取り付け時のミスを防止
- トルク伝達効率と耐久性の向上、最適なセンタリングを実現するAWリセスシステム
注意事項
- 接触面圧: 100 N、必要に応じて深さ止めを使用
- ドリルネジを使用する際は、ドリルストッパー付きコードレスドリル/ドライバーなど、適切な工具を使用する必要があります
- インパクトドライバーは使用できません
- ドリルネジは、部材表面に垂直にねじ込む必要があります
用途
アルミニウムとプラスチックにのみ使用可能
![]() | |
その他の規格 | 社内規格 |
材料 | ステンレススチールA2 |
表面 | プレーン |
公称径 (d1) | 3,9 mm |
長さ (l1) | 32 mm |
ヘッド径 (dk) | 7,5 mm |
ヘッド高さ (k1) | 2,8 mm |
内部ドライブ | AW20 |
ドリルチップ長さ (lp) | 3,1 mm |
ヘッドタイプ | 皿頭、80度 |
ネジ山タイプ | ST |
最小推奨下地構造厚さ | 1,5 mm |
ドリル加工予定の最大材料厚(金属) | 3,0 mm |
最小 / 最大推奨設置速度(アイドリング) | 1700-2500 r/分 |
RoHS指令準拠 | はい |