ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

リセット可能ヒューズATOセット

再閉路ヒューズセット、ATOリセットスイッチ
ブレーカー式板ヒューズLITEセット8PCS

商品番号 0731100100

EAN 4045727357620

価格はログイン後に表示されます
リセット可能ヒューズATOセット

商品番号 0731100100

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ノンストップ動作用(固定取り付け)

カラーコード付き温度トリップスイッチ



赤いリセットレバーを使用して


手動で簡単にリセット可能



代償の大きいダウンタイムなし


不良回路のヒューズ交換の必要なし

注意事項

リセットボタンがブロックされないようにする必要があります。リセットボタンと手動起動は、通電されていない状態でのみ実行できます。
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
リセット可能ヒューズATOセットを含む:
リセット可能ヒューズ  ATO
1 x
リセット可能ヒューズ ATO

ブレーカーヒューズLITE 5A

説明:
5 A
ノンストップ動作用(固定取り付け)
配信済み: 1 x
1 x
リセット可能ヒューズ ATO

ブレーカーヒューズLITE 7.5A

説明:
7.5 A
ノンストップ動作用(固定取り付け)
配信済み: 1 x
リセット可能ヒューズ  ATO
1 x
リセット可能ヒューズ ATO

ブレーカーヒューズLITE 10A

説明:
10 A
ノンストップ動作用(固定取り付け)
配信済み: 1 x
リセット可能ヒューズ  ATO
1 x
リセット可能ヒューズ ATO

ブレーカーヒューズLITE 15A

説明:
15 A
ノンストップ動作用(固定取り付け)
配信済み: 1 x
1 x
リセット可能ヒューズ ATO

ブレーカーヒューズLITE 20A

説明:
20 A
ノンストップ動作用(固定取り付け)
配信済み: 1 x
1 x
リセット可能ヒューズ ATO

ブレーカーヒューズLITE 25A

説明:
25 A
ノンストップ動作用(固定取り付け)
配信済み: 1 x
1 x
リセット可能ヒューズ ATO

ブレーカーヒューズLITE 30A

説明:
30 A
ノンストップ動作用(固定取り付け)
配信済み: 1 x
リセット可能ヒューズ  ATO
1 x
リセット可能ヒューズ ATO

FLBLDEFSE-FSEAUTM-ATO-FIXMNT-40A

説明:
40 A
ノンストップ動作用(固定取り付け)
配信済み: 1 x