ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

フラットブレードヒューズATO

フラットブレードヒューズATO
板ヒューズ 35A 青

商品番号 0731035
EAN 4011231986755

価格はログイン後に表示されます
フラットブレードヒューズATO

商品番号 0731035

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 25 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ISO 8820-3
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
最大電流

35 A

Couleur

最大公称電圧

32 V/DC

最小 / 最大動作温度

-40 まで 125 °C

コンタクトの表面

スズめっき

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報