ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

フラットブレードヒューズATO

フラットブレードヒューズATO
板ヒューズ 2A 白

商品番号 0731002

EAN 4011231754101

価格はログイン後に表示されます
フラットブレードヒューズATO

商品番号 0731002

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 25 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ISO 8820-3
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
最大電流

2 A

グレー

最大公称電圧

32 V/DC

最小 / 最大動作温度

-40 まで 125 °C

コンタクトの表面

スズめっき

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
フラットブレードヒューズ用ヒューズホルダー

防水ヒューズホルダー20A ATO キャップ無し

設計:ATO
x 10 個
フラットブレードヒューズ用ヒューズホルダー

防水ヒューズホルダー ATO 30A キャップ無し

設計:ATO
x 10 個
フラットブレードヒューズ用ヒューズホルダー

板ヒューズ用ロックコネクター 青 ATO

設計:ATO
x 25 個
フラットブレードヒューズ用ヒューズホルダー

キャップ付き防水ヒューズホルダー ATO 20A

設計:ATO
x 10 個