ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

ASSYplus VG 4 CH steel zn FT cylinder head RW

ASSYplus VG 4 CH steel zn FT cylinder head RW
ASSY PLUS-VG-RW30-(A3K)-6X120MM
ASSYPLUS VG 4 CH

商品番号 0150006120
EAN 4061975609076

価格はログイン後に表示されます
ASSYplus VG 4 CH steel zn FT cylinder head RW

商品番号 0150006120

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Special full-thread screw with small cylinder head for high-load-bearing wood-wood connections or reinforcements in structural wood construction, which also require small edge and screw clearances, in indoor dry or wet areas
商品情報

 データシート(X)

公称径 (d)

6 mm

長さ (l)

120 mm

ネジ山長さ(lg) (lg)

107 mm

ドリルチップ付きネジ山長さ(b) (b)

107 mm

ヘッドタイプ

ソケットヘッド

ヘッド径 (dh)

8.2 mm

ヘッド高さ (k)

4.7 mm

内部ドライブ

RW30

ネジ山タイプ

WOTHR

ネジ山の設計

全ネジ

ネジ形状

一条ネジ

コア径

3.8 mm

チップの形状

ドリルチップ

材料

硬化スチール

表面

亜鉛めっき

最大ねじ込み角度

90 度

最小ねじ込み角度

0 度

適合次の材料での使用

ボード合板(BSP), 硬材, LVL

使用分野

木造構造, 横補強, 垂木上断熱, 側面圧縮強化, ビーム強化, キャリアー倍加

認定

ETA-11/0190

製品重量(品目単位)

14.230 g

RoHS指令準拠

はい

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報