Universal partial thread with countersunk head with milling pockets. Suitable for gap-free attachment close to edges without pre-drilling of wood-wood connections in indoor dry or sheltered areas.
![]() | |
公称径 (d) | 4,5 mm |
長さ (l) | 70 mm |
ネジ山長さ(lg) (lg) | 34 mm |
ドリルチップ付きネジ山長さ(b) (b) | 38 mm |
ヘッドタイプ | 皿頭 |
ヘッド詳細 | フライス用ポケット |
ヘッド径 (dh) | 8,8 mm |
ヘッド高さ (k) | 2,6 mm |
内部ドライブ | RW20 |
ネジ山タイプ | WOTHR |
ネジ山の設計 | 半ネジ |
設計 | シャフト付き |
ネジ形状 | 一条ネジ |
コア径 | 2,7 mm |
チップの形状 | ドリルチップ |
材料 | 硬化スチール |
表面 | 亜鉛めっき |
最大ねじ込み角度 | 90 度 |
最小ねじ込み角度 | 0 度 |
適合次の材料での使用 | ボード合板(BSP), 木材, 派生木材製品, 硬材, LVL, 軟材, 建築木材(KVH) |
使用分野 | インテリア取付具, 本体, 店舗構造, 展示台建設, 家具 |
認定 | ETA-11/0190 |
製品重量(品目単位) | 4,695 g |
RoHS指令準拠 | はい |