RWドライブによる理想的な動力伝達
- ビットの接触面積が大きいため、より多くの動力を伝達
- ぴったりとフィットする凹部とビットの完璧なフィット感により、安定性が向上し、片手での作業や正確な位置決めが可能
- ビットの変更が少なく、1つのビットで種々のネジ径に対応
- 従来のAWドライブとの互換性
高度なセンタリングドリルチップにより、正確な位置決めと非常にきれいなドリル加工を実現
- チッピングのない位置決めおよびドリル加工
- ドリル刃先による最高のドリル性能と正確なドリルプロセスを実現(Forstnerビットと同様)
- センタリングピンがあるため硬い表面でも滑りにくく、正確に位置決め可能
- 穏やかなネジ山の立ち上がりにより素早いねじ込みが可能
優れたデザインの木製コンポーネントの目立たない取り付け
- レンズ型の丸い頭部を備えた小さなネジ頭により、適切に設計された目立たない取り付けが可能
- 非常に効果的なフライスリブが、細い木製プロファイルの割れを防ぎます
非対称のシングルスレッドにより、ネジ接続の最高の信頼性を実現
- ドリルチップとネジ形状の最適なマッチング
- ネジ山側面が非対称な配置になっているため、木材への優れた固定機能を発揮
天候にさらされる屋外エリアで、アクセス可能な木材接続用のステンレス材の取り付け
- オーステナイト系、非磁性、非錆性のA2ステンレススチール製
- 塩化物やSO2に重大な影響を与えることなく、農村環境、都市環境、または工業環境で使用可能
- 摩擦低減スライドコーティングによりネジ締めが簡単
- 組み付けの計画や寸法設定には、Würthソフトウェアや対応の設計支援ツールを使用することをお勧めします。直径5 mm以上のASSYネジの寸法設定には、Würth木材建築ソフトウェアをご使用ください。
- ASSY 4、ASSYplus 4、およびASSYplus 4 FT削片板ネジは、木材および木材材料での使用に最適化されています。耐荷重が低下するおそれのあるプラスチックアンカーでの用途の場合は、皿頭またはなべ頭付きのASSY Dネジなど、最適化されたネジ山先端(フライスリブ付きの先端、ドリル先端、セルフクリア溝など)のないネジのみを使用してください。
ETA-11/0190認証
欧州技術認証(ETA)の要件を遵守する必要があります。
木と木の接続用に、互いに引っ張り合うように設計されています
シャンクのすぐ下から始まる部分的なねじ山により、木材と木材の接続が互いに引っ張られるように設計されています。ねじ込むと、ねじ山は完全に下部コンポーネント内に配置されます。
屋外用途および使用クラス3に使用可能
- ネジを最適に使用するには、適切なサイズのRWビットを使用する必要があります。
- 半ネジは木製部品の接続に最適です。部材を最適に組み立てるために、固定する部材は、シャンク長よりも厚くないようにする必要があります。
- ASSYネジは、準静荷重用として承認されています
![]() | |
公称径 (d) | 3 mm |
長さ (l) | 35 mm |
ネジ山長さ(lg) (lg) | 16 mm |
ドリルチップ付きネジ山長さ(b) (b) | 19,5 mm |
ヘッドタイプ | トップヘッド60度 |
ヘッド詳細 | リブ削り |
ヘッド径 (dh) | 5,2 mm |
ヘッド高さ (k) | 3,5 mm |
内部ドライブ | RW10 |
ネジ山タイプ | WOTHR |
ネジ山の設計 | 半ネジ |
設計 | シャフト付き |
ネジ形状 | 一条ネジ |
コア径 | 2,1 mm |
チップの形状 | ドリルチップ |
材料 | ステンレススチールA2 |
表面 | プレーン |
最大ねじ込み角度 | 90 度 |
最小ねじ込み角度 | 0 度 |
適合次の材料での使用 | ボード合板(BSP), 木材, 派生木材製品, 硬材, LVL, 軟材 |
使用分野 | 屋外領域, バルコニー, エレメント構造, ファサード, 水廻り, 木構造, 木材パネル構造, 木造構造, 遊具, 足場, テラス, フェンス |
認定 | ETA-11/0190 |
製品重量(品目単位) | 1,292 g |
RoHS指令準拠 | はい |