ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ASSYplus 4 A2 SRCS terrace A2 PT sm raised cs head RW

ASSYplus 4 A2 SRCS terrace A2 PT sm raised cs head RW
SCR-TERRAC-DBIT-CTRHD-A2-RW20-5,5X80

商品番号 0166815580

EAN 4061975504029

価格はログイン後に表示されます
ASSYplus 4 A2 SRCS terrace A2 PT sm raised cs head RW

商品番号 0166815580

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 200 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Special partial thread screw with grooved shank made of high quality austenitic A2 stainless steel with small raised countersunk head and milling pockets. Suitable for visually appealing fastening, close to edges, without pre-drilling of terrace floorboards, wooden facades, skirting boards, fences etc. in outdoor areas constantly exposed to weathering.
商品情報

 データシート(X)

公称径 (d)

5,5 mm

長さ (l)

80 mm

ネジ山長さ(lg) (lg)

38 mm

ドリルチップ付きネジ山長さ(b) (b)

42,5 mm

ヘッドタイプ

隆起皿頭

ヘッド詳細

フライス用ポケット

ヘッド径 (dh)

7,5 mm

ヘッド高さ (k)

2,6 mm

内部ドライブ

RW20

ネジ山タイプ

WOTHR

ネジ山の設計

半ネジ

設計

シャフト付き

ネジ形状

一条ネジ

コア径

3,6 mm

チップの形状

ドリルチップ

材料

ステンレススチールA2

表面

プレーン

最大ねじ込み角度

90 度

最小ねじ込み角度

0 度

適合次の材料での使用

ボード合板(BSP), 木材, 派生木材製品, 硬材, LVL, 軟材

使用分野

屋外領域, バルコニー, エレメント構造, ファサード, 水廻り, 木構造, 木材パネル構造, 木造構造, 遊具, 足場, テラス, フェンス

認定

ETA-11/0190

製品重量(品目単位)

7,660 g

RoHS指令準拠

はい

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報