Special partial thread screw with grooved shank made of high quality austenitic A2 stainless steel with small raised countersunk head and milling pockets. Suitable for visually appealing fastening, close to edges, without pre-drilling of terrace floorboards, wooden facades, skirting boards, fences etc. in outdoor areas constantly exposed to weathering.
![]() | |
公称径 (d) | 5,5 mm |
長さ (l) | 60 mm |
ネジ山長さ(lg) (lg) | 33 mm |
ドリルチップ付きネジ山長さ(b) (b) | 37,5 mm |
ヘッドタイプ | 隆起皿頭 |
ヘッド詳細 | フライス用ポケット |
ヘッド径 (dh) | 7,5 mm |
ヘッド高さ (k) | 2,6 mm |
内部ドライブ | RW20 |
ネジ山タイプ | WOTHR |
ネジ山の設計 | 半ネジ |
設計 | シャフト付き |
ネジ形状 | 一条ネジ |
コア径 | 3,6 mm |
チップの形状 | ドリルチップ |
材料 | ステンレススチールA2 |
表面 | プレーン |
最大ねじ込み角度 | 90 度 |
最小ねじ込み角度 | 0 度 |
適合次の材料での使用 | ボード合板(BSP), 木材, 派生木材製品, 硬材, LVL, 軟材 |
使用分野 | 屋外領域, バルコニー, エレメント構造, ファサード, 水廻り, 木構造, 木材パネル構造, 木造構造, 遊具, 足場, テラス, フェンス |
認定 | ETA-11/0190 |
製品重量(品目単位) | 5,764 g |
RoHS指令準拠 | はい |