Special partial-thread screw with grooved shank made of high-quality, austenitic A2 vintage bronze stainless steel with small raised countersunk head and milling pockets for visually appealing fastening close to edges, without pre-drilling, of terrace floorboards, wooden façades, skirting boards, fences etc. in outdoor areas constantly exposed to weathering
公称径 (d) | 5.5 mm |
長さ (l) | 60 mm |
ネジ山長さ(lg) (lg) | 33 mm |
ドリルチップ付きネジ山長さ(b) (b) | 37 mm |
ヘッドタイプ | 小さな隆起皿頭 |
ヘッド詳細 | フライス用ポケット |
ヘッド径 (dh) | 7.5 mm |
ヘッド高さ (k) | 2.6 mm |
内部ドライブ | RW20 |
ネジ山タイプ | WOTHR |
ネジ山の設計 | 半ネジ |
設計 | シャフト付き |
ネジ形状 | 一条ネジ |
コア径 | 3.6 mm |
チップの形状 | ドリルチップ |
材料 | ステンレススチールA2 |
表面 | プレーン |
最大ねじ込み角度 | 90 度 |
最小ねじ込み角度 | 0 度 |
適合次の材料での使用 | ボード合板, 木材, 派生木材製品, 硬材, LVL, 軟材 |
使用分野 | 屋外領域, バルコニー構造, エレメント構造, ファサード, 水廻り, 木構造, 木材パネル構造, 木造構造, 遊具, 足場, テラス, フェンス |
認定 | ETA-11/0190 |
製品重量(品目単位) | 7.000 g |
RoHS指令準拠 | はい |