Special partial thread screw made of high quality austenitic A2 stainless steel with small raised countersunk head and milling ribs. Suitable for visually appealing fastening, close to edges without pre-drilling of wooden facades, skirting boards, fences etc in outdoor areas constantly exposed to weathering.
![]() | |
公称径 (d) | 4,5 mm |
長さ (l) | 40 mm |
ネジ山長さ(lg) (lg) | 22 mm |
ドリルチップ付きネジ山長さ(b) (b) | 26 mm |
ヘッドタイプ | 小型隆起皿頭60度 |
ヘッド詳細 | リブ削り |
ヘッド径 (dh) | 7 mm |
ヘッド高さ (k) | 3,7 mm |
内部ドライブ | RW20 |
ネジ山タイプ | WOTHR |
ネジ山の設計 | 半ネジ |
設計 | シャフト付き |
ネジ形状 | 一条ネジ |
コア径 | 2,9 mm |
チップの形状 | ドリルチップ |
材料 | ステンレススチールA2 |
表面 | プレーン |
最大ねじ込み角度 | 90 度 |
最小ねじ込み角度 | 0 度 |
適合次の材料での使用 | ボード合板(BSP), 木材, 派生木材製品, 硬材, LVL, 軟材, 建築木材(KVH), OSB, チップボード, 無垢材パネル(SWP) |
使用分野 | 屋外領域, バルコニー, エレメント構造, ファサード, 水廻り, 木構造, 木材パネル構造, 木造構造, 遊具, 足場, テラス, フェンス |
認定 | ETA-11/0190 |
製品重量(品目単位) | 3,060 g |
RoHS指令準拠 | はい |