ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ASSY®plus 4 A2 CSMRユニバーサルネジ A2ステンレススチールプレーン、半ネジ、ミル付き皿頭

ASSYplus 4 A2 CSMR sst A2 PTミル付き皿頭RW
SCR-CSMR-DBIT-A2-RW20-4X45/26

商品番号 016634045

EAN 4099618847721

価格はログイン後に表示されます
ASSY®plus 4 A2 CSMRユニバーサルネジ A2ステンレススチールプレーン、半ネジ、ミル付き皿頭

商品番号 016634045

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 500 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

フライスポケット付きの高品質オーステナイト系A2ステンレス皿頭で作られたユニバーサル半ネジです。常時天候にさらされる屋外エリアにある木材同士の接合において、事前に穴あけをせずに端部付近で隙間なく固定するのに適しています。

RWドライブによる理想的な動力伝達


  • ビットの接触面積が大きいため、より多くの動力を伝達

  • ぴったりとフィットする凹部とビットの完璧なフィット感により、安定性が向上し、片手での作業や正確な位置決めが可能

  • ビットの変更が少なく、1つのビットで種々のネジ径に対応

  • 従来のAWドライブとの互換性


高度なセンタリングドリルチップにより、正確な位置決めと非常にきれいなドリル加工を実現


  • チッピングのない位置決めおよびドリル加工

  • ドリル刃先による最高のドリル性能と正確なドリルプロセスを実現(Forstnerビットと同様)

  • センタリングピンがあるため硬い表面でも滑りにくく、正確に位置決め可能

  • 穏やかなネジ山の立ち上がりにより素早いねじ込みが可能


硬材繊維板だけでなく、節の含有量が多い広葉樹/針葉樹でも簡単に皿もみ加工が可能


  • 皿頭にある切削リブにより非常に高い切削性能を発揮


非対称のシングルスレッドにより、ネジ接続の最高の信頼性を実現


  • ドリルチップとネジ形状の最適なマッチング

  • ネジ山側面が非対称な配置になっているため、木材への優れた固定機能を発揮


天候にさらされる屋外エリアで、アクセス可能な木材接続用のステンレス材の取り付け


  • オーステナイト系、非磁性、非錆性のA2ステンレススチール製

  • 塩化物やSO2に重大な影響を与えることなく、農村環境、都市環境、または工業環境で使用可能

  • 摩擦低減スライドコーティングによりネジ締めが簡単
注意事項
  • 組み付けの計画や寸法設定には、Würthソフトウェアや対応の設計支援ツールを使用することをお勧めします。直径5 mm以上のASSYネジの寸法設定には、Würth木材建築ソフトウェアをご使用ください。

  • ASSY 4、ASSYplus 4、およびASSYplus 4 FT削片板ネジは、木材および木材材料での使用に最適化されています。耐荷重が低下するおそれのあるプラスチックアンカーでの用途の場合は、皿頭またはなべ頭付きのASSY Dネジなど、最適化されたネジ山先端(フライスリブ付きの先端、ドリル先端、セルフクリア溝など)のないネジのみを使用してください。

ETA-11/0190認証

欧州技術認証(ETA)の要件を遵守する必要があります。

商品情報

 データシート(X)

用途

木と木の接続用に、互いに引っ張り合うように設計されています


シャンクのすぐ下から始まる部分的なねじ山により、木材と木材の接続が互いに引っ張られるように設計されています。ねじ込むと、ねじ山は完全に下部コンポーネント内に配置されます。



屋外用途および使用クラス3に使用可能

使用方法
  • ネジを最適に使用するには、適切なサイズのRWビットを使用する必要があります。

  • ASSYネジは、準静荷重用として承認されています

  • 半ネジは木製部品の接続に最適です。部材を最適に組み立てるために、固定する部材は、シャンク長よりも厚くないようにする必要があります。

  • 金属/木材間接合には、フライスリブ付きの皿頭ネジよりも、皿頭付きASSYネジまたはフライスポケット付き皿頭付きのASSYネジの方が適しています。

公称径 (d)

4 mm

長さ (l)

45 mm

ネジ山長さ(lg) (lg)

26 mm

ドリルチップ付きネジ山長さ(b) (b)

29,5 mm

ヘッドタイプ

皿頭

ヘッド詳細

リブ削り

ヘッド径 (dh)

8 mm

ヘッド高さ (k)

3,6 mm

内部ドライブ

RW20

ネジ山タイプ

WOTHR

ネジ山の設計

半ネジ

設計

シャフト付き

ネジ形状

一条ネジ

コア径

2,7 mm

チップの形状

ドリルチップ

材料

ステンレススチールA2

表面

プレーン

最大ねじ込み角度

90 度

最小ねじ込み角度

0 度

適合次の材料での使用

ボード合板(BSP), 木材, 派生木材製品, 硬材, LVL, 軟材, 建築木材(KVH), OSB, チップボード, 無垢材パネル(SWP)

使用分野

屋外領域, バルコニー, エレメント構造, ファサード, 水廻り, 木構造, 木材パネル構造, 木造構造, 遊具, 足場, テラス, フェンス

認定

ETA-11/0190

製品重量(品目単位)

2,782 g

RoHS指令準拠

はい

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報