ASSY® Isotop 木造建築用ネジ
Isotop ASSYスチールイエロー亜鉛めっきシリンダーヘッドAW(3508071202)
半ネジ ISOTOP 平 クロメート AW40 8X250/60
商品番号 0164280250
EAN 4024835731294
登録して10,000点を超える商品にアクセス
スチール、イエロー亜鉛めっき、ダブルスレッド、シリンダーヘッド、AWドライブ
ヘッド:
小型シリンダーヘッド - 木材に埋め込むのに最適
スレッド:
並目、シングルフライト非対称スレッドにより、ねじ込み時間を30%削減
プラスチック非摩擦コーティング:
滑りを良くするコーティングが施された鋭いスレッドにより、簡単にねじ込み可能
ヘッド:
小型シリンダーヘッド - 木材に埋め込むのに最適
AWドライブ:
- 最適なセンタリング
- チップのビット接触面が非常に大きく、取り出しに力不要
組み合わせ/交換製品:
- ASSY 3.0 SK
- ASSY plus VG
ASSY Isotopは、下穴加工を行わずに、カウンター木摺や絶縁などを通って垂木にねじ込まれます。非常に乾燥した木材(古い建物の修復など)を使用する場合、カウンター木摺に8mmの下穴加工することをお勧めします。
個々の静的推奨事項に対してWURTH木材寸法処理ソフトウェアを使用できます。この公式を使用して、ネジの長さを簡単に計算できます(mm単位で指定)。
その他の製品資料:
- WURTH木材寸法処理ソフトウェア(オンラインまたはダウンロードしてオフラインで使用)
- 垂木上の絶縁に関するデータシート
ETA–11/0190
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
垂木絶縁切妻屋根の絶縁層と、カーテンウォールファサードの絶縁層への取り付け。
屋根での使用1
- ソフト絶縁< 0.06N/mm2
ファイバーグラス、ミネラルウール、動物および植物に優しい絶縁など、0.06N/mm2未満の圧力抵抗でソフト絶縁を行う場合、垂木軸に対して60°の角度の代替ねじ込みパターンを使用してください。
屋根での使用2
- > 0.06N/mm2の圧力抵抗絶縁を使用
ポリウレタンフォーム(PUR)やポリスチレン(PS)など、0.06N/mm2を超えるスリップルーフ絶縁の場合、垂木軸に対して60度の角度の平行ねじ込みパターンを使用してください。
必要なネジ長の計算:
- カウンター木摺の厚さ(ミリ単位)
- + 絶縁の厚さ(ミリ単位)
- + 形成作業における厚さ(ミリ単位)
- + 60mmのねじ込み深さ
中間結果(ミリ単位) x 係数1.15
- 最終結果(mm単位)
- 長さがこれよりも長いネジを使用
![]() | |
公称径 (d) | 8 mm |
公称径2 | 10 mm |
ネジ山長さ(lg) | 59 mm |
頭ネジ長さ | 70 mm |
長さ (l) | 250 mm |
ヘッドタイプ | ソケットヘッド |
ヘッド径 (dh) | 11,1 mm |
ヘッド高さ (k) | 9 mm |
内部ドライブ | AW40 |
ネジ山タイプ | WOTHR |
ネジ山の設計 | 二条ネジ |
ネジ形状 | 並目ネジ |
コア径 | 5,3 mm |
頭ネジのコア径 | 6,3 mm |
チップの形状 | チップ |
材料 | 未硬化スチール |
表面 | 亜鉛めっきイエロー |
最小 / 最大ねじ込み角度 | 0-90 度 |
製品重量(品目単位) | 70,500 g |
適合次の材料での使用 | ボード合板(BSP), 木材, 派生木材製品, 硬材, LVL, 軟材 |
使用分野 | 垂木上断熱, ファサード断熱 |
その他のアクセサリー | ASSY ® ISOTOPチップボード゙ネジ用ネジテンプレート |
その他の商品 | 寸法記入ソフトウェア、商品番号0990903002、垂木上の断熱に関するデータシート、AWビット商品番号0614... |
承認を必要とするネジ | はい |
認定 | ETA-11/0190 |