ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ASSY® Isotop 木造建築用ネジ

Isotop ASSYスチールイエロー亜鉛めっきシリンダーヘッドAW(3508071202)
チップドードスクリュー ISOTOP AW40 8.0X210/59

商品番号 0164280210

EAN 4024835731270

価格はログイン後に表示されます
ASSY® Isotop 木造建築用ネジ

商品番号 0164280210

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ソフトまたは耐圧力絶縁材を使用した屋根絶縁の固定とファサード取り付けに最適なダブルスレッドネジ

スチール、イエロー亜鉛めっき、ダブルスレッド、シリンダーヘッド、AWドライブ



ヘッド:


小型シリンダーヘッド - 木材に埋め込むのに最適



スレッド:


並目、シングルフライト非対称スレッドにより、ねじ込み時間を30%削減



プラスチック非摩擦コーティング:


滑りを良くするコーティングが施された鋭いスレッドにより、簡単にねじ込み可能



ヘッド:


小型シリンダーヘッド - 木材に埋め込むのに最適



AWドライブ:


  • 最適なセンタリング

  • チップのビット接触面が非常に大きく、取り出しに力不要


組み合わせ/交換製品:


  • ASSY 3.0 SK

  • ASSY plus VG
注意事項

ASSY Isotopは、下穴加工を行わずに、カウンター木摺や絶縁などを通って垂木にねじ込まれます。非常に乾燥した木材(古い建物の修復など)を使用する場合、カウンター木摺に8mmの下穴加工することをお勧めします。



個々の静的推奨事項に対してWURTH木材寸法処理ソフトウェアを使用できます。この公式を使用して、ネジの長さを簡単に計算できます(mm単位で指定)。



その他の製品資料:


  • WURTH木材寸法処理ソフトウェア(オンラインまたはダウンロードしてオフラインで使用)

  • 垂木上の絶縁に関するデータシート

ETA–11/0190
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
CADデータ(ログイン後にのみアクセス可能)

用途

垂木絶縁切妻屋根の絶縁層と、カーテンウォールファサードの絶縁層への取り付け。

使用方法

屋根での使用1


  • ソフト絶縁< 0.06N/mm2

ファイバーグラス、ミネラルウール、動物および植物に優しい絶縁など、0.06N/mm2未満の圧力抵抗でソフト絶縁を行う場合、垂木軸に対して60°の角度の代替ねじ込みパターンを使用してください。



屋根での使用2


  • > 0.06N/mm2の圧力抵抗絶縁を使用

ポリウレタンフォーム(PUR)やポリスチレン(PS)など、0.06N/mm2を超えるスリップルーフ絶縁の場合、垂木軸に対して60度の角度の平行ねじ込みパターンを使用してください。



必要なネジ長の計算:


  • カウンター木摺の厚さ(ミリ単位)

  • + 絶縁の厚さ(ミリ単位)

  • + 形成作業における厚さ(ミリ単位)

  • + 60mmのねじ込み深さ


中間結果(ミリ単位) x 係数1.15


  • 最終結果(mm単位)

  • 長さがこれよりも長いネジを使用

公称径 (d)

8 mm

公称径2

10 mm

ネジ山長さ(lg)

59 mm

頭ネジ長さ

70 mm

長さ (l)

210 mm

ヘッドタイプ

ソケットヘッド

ヘッド径 (dh)

11,1 mm

ヘッド高さ (k)

9 mm

内部ドライブ

AW40

ネジ山タイプ

WOTHR

ネジ山の設計

二条ネジ

ネジ形状

並目ネジ

コア径

5,3 mm

頭ネジのコア径

6,3 mm

チップの形状

チップ

材料

未硬化スチール

表面

亜鉛めっきイエロー

最小 / 最大ねじ込み角度

0-90 度

製品重量(品目単位)

58,270 g

適合次の材料での使用

ボード合板(BSP), 木材, 派生木材製品, 硬材, LVL, 軟材

使用分野

垂木上断熱, ファサード断熱

その他のアクセサリー

ASSY ® ISOTOPチップボード゙ネジ用ネジテンプレート

その他の商品

寸法記入ソフトウェア、商品番号0990903002、垂木上の断熱に関するデータシート、AWビット商品番号0614...

承認を必要とするネジ

はい

認定

ETA-11/0190

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報