RWドライブによる理想的な動力伝達
- ビットの接触面積が大きいため、より多くの動力を伝達
- ぴったりとフィットする凹部とビットの完璧なフィット感により、安定性が向上し、片手での作業や正確な位置決めが可能
- ビットの変更が少なく、1つのビットで種々のネジ径に対応
- 従来のAWドライブとの互換性
木の表面に視覚的に魅力的なネジ接続
- 非常に高いヘッドプルスルー値と大きなヘッド直径による強力な締め付け効果
ネジ締め時の力を大幅に軽減
- ミリングシャンクによる排出時のミリング効果により、シャンク浸漬時の割れが少ない
- 破壊トルクが高いため、ネジの破損のリスクを最小限に抑えます
- フライスシャンクがネジ山に組み込まれているため、突き出た金属片による怪我のリスクが軽減されます。
- アプリケーションツールの高い保護機能
締めすぎや剥離がなく、高送りがありません
- 並目ネジの補強された非対称のネジ山側面形状により、広葉樹でのより高い動力伝達が可能
- より高いネジ山側面による優れた固定効果
スムーズなネジ山の始まりにより、ねじの凹みと噛み合いが最適化
- 先端のドーム型フライス要素の変位効果による分割効果の低減
- 摩擦を低減したネジ山の回転により、加えられるねじ込み力を軽減
高い強度値と延性
- 調整された熱処理により、高い強度値と高い延性を保証
- 組み付けの計画や寸法設定には、Würthソフトウェアや対応の設計支援ツールを使用することをお勧めします。ASSYネジの寸法は、Würth木造構造ソフトウェアで∅ 5 mmから実行できます。
- ネジが、風雨に直接さらされる用途や、塩素ガスを含む高湿度の部屋内の用途は避けてください。屋外や、常時高湿度にさらされる室内で使用する場合は、ASSY 4 A2 WHまたはASSY 4 A2 BPステンレススチールネジを使用してください。
- ASSY 4、ASSYplus 4、およびASSYplus 4 FT削片板ネジは、木材および木材材料での使用に最適化されています。耐荷重が低下するおそれのあるプラスチックアンカーでの用途の場合は、皿頭またはなべ頭付きのASSY Dネジなど、最適化されたネジ山先端(フライスリブ付きの先端、ドリル先端、セルフクリア溝など)のないネジのみを使用してください。
ETA-11/0190認証
欧州技術認証(ETA)の要件を遵守する必要があります。
木と木の接続用に、互いに引っ張り合うように設計されています
シャンクのすぐ下から始まる部分的なねじ山により、木材と木材の接続が互いに引っ張られるように設計されています。ねじ込むと、ねじ山は完全に下部コンポーネント内に配置されます。
使用クラス1および使用クラス2の用途の場合(∅ > 4 mm)
- 高品質表面保護、亜鉛、青色不動態化クロム(VI)フリー、層厚8 µm
- EN 1995-1-1:2010-12およびDIN SPEC 1052-100:2013-08に準拠した、使用クラス1(屋内)、および∅ > 4 mmで使用クラス2(屋根付き屋外エリア)での用途に好適
- 分類T2/C2の要件は、prEN 14592:2017 (D)に従って満たされています
- ASSYネジは、準静荷重用として承認されています
- ネジを最適に使用するには、適切なサイズのRWビットを使用する必要があります。
- 半ネジは木製部品の接続に最適です。部材を最適に組み立てるために、固定する部材は、シャンク長よりも厚くないようにする必要があります。
- 十字形に配置された長いネジや、エッジ間のクリアランスが狭いネジブロックの場合は、ネジの交差を避けるために下穴をドリルで開けるか、ねじ込み補助具の使用を推奨します。
![]() | |
公称径 (d) | 8 mm |
長さ (l) | 400 mm |
ネジ山長さ(lg) | 100 mm |
ヘッドタイプ | 丸ワッシャーヘッド |
ヘッド径 (dh) | 22,1 mm |
ヘッド高さ (k) | 3,8 mm |
内部ドライブ | RW40 |
ネジ山タイプ | WOTHR |
ネジ山の設計 | 半ネジ |
エンドフライスカッター | はい |
ネジ形状 | 並目ネジ |
コア径 | 5,3 mm |
チップの形状 | ヒルトップフライスカッター付きチップ |
チップの角度 | 34 度 |
材料 | 硬化スチール |
表面 | 亜鉛めっき |
色 | Silber |
最大ねじ込み角度 | 90 度 |
最小ねじ込み角度 | 0 度 |
適合次の材料での使用 | 木材, 派生木材製品, 軟材, ボード合板(BSP), 硬材, LVL |
使用分野 | 木造構造, エレメント構造, 木構造, 木材パネル構造, 垂木と桁の構造 |
その他のアクセサリー | バットコネクター、商品番号0967 300 ... |
認定 | ETA-11/0190 |
RoHS指令準拠 | はい |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。