ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ASSY® 4 WHワッシャーヘッドネジ スチール亜鉛めっき半ネジワッシャーヘッド

木工用 ワッシャーヘッドねじ RW40-(A3K)-8X300/100

商品番号 0177380300

EAN 4061975617552

価格はログイン後に表示されます
ASSY® 4 WHワッシャーヘッドネジ スチール亜鉛めっき半ネジワッシャーヘッド

商品番号 0177380300

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

屋内の乾燥した場所、または保護された場所で一緒に締め付ける必要がある木造構造物の木材と木材の締結用の大型ワッシャーヘッド付き半ネジ

RWドライブによる理想的な動力伝達


  • ビットの接触面積が大きいため、より多くの動力を伝達

  • ぴったりとフィットする凹部とビットの完璧なフィット感により、安定性が向上し、片手での作業や正確な位置決めが可能

  • ビットの変更が少なく、1つのビットで種々のネジ径に対応

  • 従来のAWドライブとの互換性


木の表面に視覚的に魅力的なネジ接続


  • 非常に高いヘッドプルスルー値と大きなヘッド直径による強力な締め付け効果


ネジ締め時の力を大幅に軽減


  • ミリングシャンクによる排出時のミリング効果により、シャンク浸漬時の割れが少ない

  • 破壊トルクが高いため、ネジの破損のリスクを最小限に抑えます

  • フライスシャンクがネジ山に組み込まれているため、突き出た金属片による怪我のリスクが軽減されます。

  • アプリケーションツールの高い保護機能


締めすぎや剥離がなく、高送りがありません


  • 並目ネジの補強された非対称のネジ山側面形状により、広葉樹でのより高い動力伝達が可能

  • より高いネジ山側面による優れた固定効果


スムーズなネジ山の始まりにより、ねじの凹みと噛み合いが最適化


  • 先端のドーム型フライス要素の変位効果による分割効果の低減

  • 摩擦を低減したネジ山の回転により、加えられるねじ込み力を軽減


高い強度値と延性


  • 調整された熱処理により、高い強度値と高い延性を保証
注意事項
  • 組み付けの計画や寸法設定には、Würthソフトウェアや対応の設計支援ツールを使用することをお勧めします。ASSYネジの寸法は、Würth木造構造ソフトウェアで∅ 5 mmから実行できます。

  • ネジが、風雨に直接さらされる用途や、塩素ガスを含む高湿度の部屋内の用途は避けてください。屋外や、常時高湿度にさらされる室内で使用する場合は、ASSY 4 A2 WHまたはASSY 4 A2 BPステンレススチールネジを使用してください。

  • ASSY 4、ASSYplus 4、およびASSYplus 4 FT削片板ネジは、木材および木材材料での使用に最適化されています。耐荷重が低下するおそれのあるプラスチックアンカーでの用途の場合は、皿頭またはなべ頭付きのASSY Dネジなど、最適化されたネジ山先端(フライスリブ付きの先端、ドリル先端、セルフクリア溝など)のないネジのみを使用してください。

ETA-11/0190認証

欧州技術認証(ETA)の要件を遵守する必要があります。

商品情報

 データシート(X)

用途

木と木の接続用に、互いに引っ張り合うように設計されています


シャンクのすぐ下から始まる部分的なねじ山により、木材と木材の接続が互いに引っ張られるように設計されています。ねじ込むと、ねじ山は完全に下部コンポーネント内に配置されます。



使用クラス1および使用クラス2の用途の場合(∅ > 4 mm)


  • 高品質表面保護、亜鉛、青色不動態化クロム(VI)フリー、層厚8 µm

  • EN 1995-1-1:2010-12およびDIN SPEC 1052-100:2013-08に準拠した、使用クラス1(屋内)、および∅ > 4 mmで使用クラス2(屋根付き屋外エリア)での用途に好適

  • 分類T2/C2の要件は、prEN 14592:2017 (D)に従って満たされています
使用方法
  • ASSYネジは、準静荷重用として承認されています

  • ネジを最適に使用するには、適切なサイズのRWビットを使用する必要があります。

  • 半ネジは木製部品の接続に最適です。部材を最適に組み立てるために、固定する部材は、シャンク長よりも厚くないようにする必要があります。

  • 十字形に配置された長いネジや、エッジ間のクリアランスが狭いネジブロックの場合は、ネジの交差を避けるために下穴をドリルで開けるか、ねじ込み補助具の使用を推奨します。

公称径 (d)

8 mm

長さ (l)

300 mm

ネジ山長さ(lg)

100 mm

ヘッドタイプ

丸ワッシャーヘッド

ヘッド径 (dh)

22,1 mm

ヘッド高さ (k)

3,8 mm

内部ドライブ

RW40

ネジ山タイプ

WOTHR

ネジ山の設計

半ネジ

エンドフライスカッター

はい

ネジ形状

並目ネジ

コア径

5,3 mm

チップの形状

ヒルトップフライスカッター付きチップ

チップの角度

34 度

材料

硬化スチール

表面

亜鉛めっき

色

Silber

最大ねじ込み角度

90 度

最小ねじ込み角度

0 度

適合次の材料での使用

木材, 派生木材製品, 軟材, ボード合板(BSP), 硬材, LVL

使用分野

木造構造, エレメント構造, 木構造, 木材パネル構造, 垂木と桁の構造

その他のアクセサリー

バットコネクター、商品番号0967 300 ...

認定

ETA-11/0190

RoHS指令準拠

はい

その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
RW®ビット

BIT-RW40-LUMINOUSPINK-1/4ZO-L50MM

新世代のASSYネジに最適なビット
x 5 個
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報