Universal partial-thread screw with underhead thread with high tightening effect for fast, gap-free fastening of wood-wood connections in furniture construction, interior construction or wood construction in indoor dry or sheltered areas
![]() | |
公称径 (d) | 3,5 mm |
公称径2 | 4,0 mm |
長さ (l) | 30 mm |
ネジ山長さ(lg) | 15 mm |
ヘッドタイプ | 皿フライスポケットヘッド |
ヘッド詳細 | フライス用ポケット |
ヘッド径 (dh) | 7 mm |
ヘッド高さ (k) | 2,3 mm |
内部ドライブ | RW20 |
ネジ山タイプ | WOTHR |
ネジ山の設計 | 首下ネジ部付き半ネジ |
シャフト長さ | 4,0 mm |
ネジ形状 | 並目ネジ |
コア径 | 2,1 mm |
頭ネジのコア径 | 2,5 mm |
チップの形状 | ヒルトップフライスカッター付きチップ |
チップの角度 | 34 度 |
材料 | 硬化スチール |
表面 | 亜鉛めっき |
色 | Silber |
最小 / 最大ねじ込み角度 | 0-90 度 |
適合次の材料での使用 | 木材, 派生木材製品, 軟材, ボード合板(BSP), 硬材, LVL, 3層基板 |
使用分野 | 家具, 圧縮接着, 二重ボード, 本体, ケーシング, インテリア取付具, 木構造, だぼ |
適切な機械 | ウルトABS 12-E, ウルトBS 12-Aパワー, ウルトBS 14-Aコンビ |
承認を必要とするネジ | はい |
認定 | ETA-11/0190 |
RoHS指令準拠 | はい |