ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW

ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW
SCR-CS-MPK-P-AW20-(A2K)-3,5X45/23

商品番号 0190403545

EAN 4061975680563

価格はログイン後に表示されます
ASSY 4 P CSMP steel zinc plated under-head thr. RW

商品番号 0190403545

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 500 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Universal partial-thread screw with underhead thread with high tightening effect for fast, gap-free fastening of wood-wood connections in furniture construction, interior construction or wood construction in indoor dry or sheltered areas
商品情報

 データシート(X)

公称径 (d)

3,5 mm

公称径2

4,0 mm

長さ (l)

45 mm

ネジ山長さ(lg)

23 mm

ヘッドタイプ

皿フライスポケットヘッド

ヘッド詳細

フライス用ポケット

ヘッド径 (dh)

7 mm

ヘッド高さ (k)

2,3 mm

内部ドライブ

RW20

ネジ山タイプ

WOTHR

ネジ山の設計

首下ネジ部付き半ネジ

シャフト長さ

11,0 mm

ネジ形状

並目ネジ

コア径

2,1 mm

頭ネジのコア径

2,5 mm

チップの形状

ヒルトップフライスカッター付きチップ

チップの角度

28 度

材料

硬化スチール

表面

亜鉛めっき

Silber

最小 / 最大ねじ込み角度

0-90 度

適合次の材料での使用

木材, 派生木材製品, 軟材, ボード合板(BSP), 硬材, LVL, 3層基板

使用分野

家具, 圧縮接着, 二重ボード, 本体, ケーシング, インテリア取付具, 木構造, だぼ

適切な機械

ウルトABS 12-E, ウルトBS 12-Aパワー, ウルトBS 14-Aコンビ

承認を必要とするネジ

はい

認定

ETA-11/0190

RoHS指令準拠

はい

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報