ASSY 4 COMBI steel zn PT combi head RW
ASSY 4 COMBI steel zn PT combi head RW
SCR-WO-HEX-RW40-(A3K)-8X80/50
商品番号 015878080
EAN 4061975618290
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
Powerful partial-thread screw with shank reinforcement for wood-wood fastening with washer or precise 90° metal-wood fastening in wood construction in indoor dry or sheltered areas
![]() | |
公称径 (d) | 8 mm |
長さ (l) | 80 mm |
ヘッドタイプ | 六角頭 |
ヘッド高さ (k) | 4,5 mm |
外部ドライブ | WS12 |
内部ドライブ | RW40 |
ネジ山タイプ | WOTHR |
ネジ山の設計 | 半ネジ |
設計 | シャフト付き |
ネジ形状 | 並目ネジ |
ネジ山長さ(lg) | 50 mm |
材料 | 硬化スチール |
表面 | 亜鉛めっき |
適合次の材料での使用 | 木材, 派生木材製品, 軟材, ボード合板(BSP), 硬材, LVL |
使用分野 | エレメント構造, 木材パネル構造, 木造構造, 金属建材接続 |
コア径 | 5,3 mm |
チップの形状 | ヒルトップフライスカッター付きチップ |
チップの角度 | 34 度 |
最大ねじ込み角度 | 90 度 |
最小ねじ込み角度 | 0 度 |
RoHS指令準拠 | はい |
認定 | ETA-11/0190 |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。