ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ASSY 4 A2 CS sst A2 PT countersunk head RW

ASSY 4 A2 CS sst A2 PT countersunk head RW
SCR-CS-WO-A2-RW30-6X80/50

商品番号 018746080

EAN 4061975615459

価格はログイン後に表示されます
ASSY 4 A2 CS sst A2 PT countersunk head RW

商品番号 018746080

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Partial-thread screw made of high-quality austenitic A2 stainless steel with countersunk head for universal wood-wood fastening in outdoor areas exposed to the elements
商品情報

 データシート(X)

公称径 (d)

6 mm

長さ (l)

80 mm

ヘッドタイプ

皿頭

ヘッド径 (dh)

12 mm

ヘッド高さ (k)

4,4 mm

内部ドライブ

RW30

ネジ山タイプ

WOTHR

ネジ山の設計

半ネジ

ネジ形状

一条ネジ

ネジ山長さ(lg)

50 mm

コア径

3,9 mm

チップの形状

ヒルトップフライスカッター付きチップ

チップの角度

34 度

材料

ステンレススチールA2

表面

プレーン

最小 / 最大ねじ込み角度

0-90 度

製品重量(品目単位)

10,180 g

適合次の材料での使用

木材, 派生木材製品, 軟材, ボード合板(BSP), 硬材, LVL

使用分野

ファサード, テラス, フェンス, 木造構造, 水廻り, バルコニー, 足場, 遊具, 屋外領域

適切な機械

ウルトBS 14-Aコンビ

認定

ETA-11/0190

承認を必要とするネジ

はい

RoHS指令準拠

はい

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報