ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ASSY 4 A2 CS sst A2 FT countersunk head RW

ASSY 4 A2 CS sst A2 FT countersunk head RW
SCR-CS-WO-A2-RW20-5X30/25

商品番号 018725030

EAN 4061975614872

価格はログイン後に表示されます
ASSY 4 A2 CS sst A2 FT countersunk head RW

商品番号 018725030

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Full-thread screw made of high-quality austenitic A2 stainless steel with countersunk head for fixing metal profiles or fittings in wood in outdoor areas exposed to the elements or interior applications constantly exposed to corrosion
用途
商品情報

 データシート(X)

公称径 (d)

5 mm

長さ (l)

30 mm

ヘッドタイプ

皿頭

ヘッド径 (dh)

9,6 mm

ヘッド高さ (k)

3,2 mm

内部ドライブ

RW20

ネジ山タイプ

WOTHR

ネジ山の設計

全ネジ

ネジ形状

一条ネジ

ネジ山長さ(lg)

25 mm

コア径

3,2 mm

チップの形状

ヒルトップフライスカッター付きチップ

チップの角度

34 度

材料

ステンレススチールA2

表面

プレーン

最小 / 最大ねじ込み角度

0-90 度

製品重量(品目単位)

2,990 g

適合次の材料での使用

木材, 派生木材製品, 軟材, ボード合板(BSP), 硬材, LVL

使用分野

ファサード, テラス, フェンス, 木造構造, 水廻り, バルコニー, 足場, 遊具, 屋外領域

適切な機械

ウルトBS 14-Aコンビ

認定

ETA-11/0190

承認を必要とするネジ

はい

RoHS指令準拠

はい

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報