Full-thread screw made of high-quality austenitic A2 stainless steel with countersunk head for fixing metal profiles or fittings in wood in outdoor areas exposed to the elements or interior applications constantly exposed to corrosion
用途
![]() | |
公称径 (d) | 4 mm |
長さ (l) | 20 mm |
ヘッドタイプ | 皿頭 |
ヘッド径 (dh) | 8 mm |
ヘッド高さ (k) | 2,5 mm |
内部ドライブ | RW20 |
ネジ山タイプ | WOTHR |
ネジ山の設計 | 全ネジ |
ネジ形状 | 一条ネジ |
ネジ山長さ(lg) | 16 mm |
コア径 | 2,5 mm |
チップの形状 | ヒルトップフライスカッター付きチップ |
チップの角度 | 28 度 |
材料 | ステンレススチールA2 |
表面 | プレーン |
最小 / 最大ねじ込み角度 | 0-90 度 |
製品重量(品目単位) | 1,250 g |
適合次の材料での使用 | 木材, 派生木材製品, 軟材, ボード合板(BSP), 硬材, LVL |
使用分野 | ファサード, テラス, フェンス, 木造構造, 水廻り, バルコニー, 足場, 遊具, 屋外領域 |
適切な機械 | ウルトBS 12-Aパワー, ウルトBS 14-Aコンビ |
認定 | ETA-11/0190 |
承認を必要とするネジ | はい |
RoHS指令準拠 | はい |