硬化鋼、亜鉛めっき、三価めっき、半ネジ、大型ワッシャーヘッド、AWドライブ、メイティングネジ山
切断する代わりに木材をつなぎます
基材:
無垢材(針葉樹材、アッシュ材、ブナ材、オーク材)、積層梁、直交集成板(CLT)、木材ベニヤ(針葉樹材またはバウブッハ)、OSB、削片板。
大型ワッシャーヘッド
- 極めて高い貫入抵抗または安定化
AWドライブ – より大きな力
- 力を最適に伝達
- 非常に良好なフィット感
- 迅速な固定
- ネジをしっかりと固定
- ビットを緩めることはほぼありません
- ぐらつきなし
- ネジの表面コーティングへの損傷なし
- 直径5.0~12.0 mmの場合、3つのビットサイズのみ
エンドミル – 低力の「補助モーター」
- 特に長いネジでは、ねじ込みとヘッドの皿もみ加工のトルクが約20%減少
- ねじ込み工具の保護
- 直径=5 mm、長さ=70 mmから
非対称並目ネジ - 高速
- ねじ込みトルクが低い
- 過回転力が高い
- 従来の削片板ネジよりもねじ込みが速いため、作業時間が30%短縮されます
チップ
- 34°のチップにより、非常に正確な位置を設定できます
メイティングネジ山 - 木材の切断傾向が少なく、パンクもほとんどなし
- 切断力が最小限(特にエッジでねじ込んでいる場合)
- ねじ込みトルクの低減
- リングネジ山のパンチ効果により、パンクを高度に回避
削片板ネジは、木製材料での使用に最適化されています。プラスチックアンカーを使用すると、耐荷重能力が低下する可能性があります。したがって、プラスチックアンカーでは、最適化されたネジ山先端(ドリルチップ、メイティングネジ山、リングネジ山、鋸歯状エッジ、セルフクリアリング溝など)のないネジのみを使用することをお勧めします(Würth ASSY D、接頭番号0151 (皿頭)、接頭番号0153 (なべ頭)など)。
利用可能な作業文書:
木材寸法記入ソフトウェア、荷重表、詳細な加工手順については、サービスページwww.wuerth.de/assyを参照してください。
ETA-11/0190
これらのネジを使用する場合は、ETA-11/0190の仕様に従ってください。
- 汎用性の高い二次木材部品を大きな圧力でねじ込む作業に対応
- 木口ネジの接続を良好にします
ねじ込み角度は0°-90°。針葉樹または針葉樹の木質材料の場合、事前に穴あけなしでネジ接続が行われます。エッジの距離を短くするには、コアの直径に応じて事前にドリルで穴をあけます。硬材にねじ込む場合は、ETA-11/0190に従って事前に穴あけを行ってください。
![]() | |
公称径 (d) | 6 mm |
長さ (l) | 180 mm |
ネジ山長さ(lg) | 70 mm |
ヘッドタイプ | 丸ワッシャーヘッド |
ヘッド径 (dh) | 14 mm |
ヘッド高さ (k) | 3 mm |
内部ドライブ | AW30 |
ネジ山タイプ | WOTHR |
ネジ山の設計 | 半ネジ |
エンドフライスカッター | はい |
ネジ形状 | 並目ネジ |
コア径 | 3,9 mm |
チップの形状 | カウンターネジ付きチップ |
チップの角度 | 34 度 |
材料 | 硬化スチール |
表面 | 亜鉛めっき |
色 | Silber |
最大ねじ込み角度 | 90 度 |
最小ねじ込み角度 | 0 度 |
適合次の材料での使用 | 木材, 派生木材製品, 軟材, ボード合板(BSP), 硬材, LVL |
使用分野 | 木造構造, エレメント構造, 木構造, 木材パネル構造, 垂木と桁の構造 |
その他のアクセサリー | バットコネクター、商品番号0967 300 ... |
認定 | ETA-11/0190 |
RoHS指令準拠 | はい |