硬化スチール、亜鉛めっき、イエローコート、部分スレッド、大型ワッシャーヘッド、AWドライブ、皿頭
- 木材を割らずに接続
大型ワッシャーヘッド
- 非常に高い貫入抵抗/統合
AWドライブ — 大きなパワー
- 最適な力伝達
- 優れたフィット性
- 素早い検出
- ネジをしっかりと固定
- 事実上ビットのネジ脱落なし
- ぐらつきなし
- ネジの表面コートにダメージなし
- 直径5.0から12.0mmまでに対し3つのビットのサイズのみ
シャンクミルカッター - 力が少ない場合の「補助モーター」
- 特に長いネジを使用することで、ねじ込みおよびヘッドでの座ぐりトルクが約20%減少
- 工具に優しい
- 最小直径 = 5mm、長さ = 70mm
非対称並目スレッドで高速化
- 低ねじ込みトルク
- 高い転倒力
- 従来の削片板ネジよりも高速なネジ止め。切断処理時間が30%減少
ヒント
- 34°チップにより、非常に正確に配置できます
マッチングスレッド — 木材が割れにくく、破裂は非常にまれ
- 特にエッジ近くにネジ止めする場合、割る力が小さい
- ねじ込みトルク低減
- リングスレッドのパンチ効果によって、大部分の破裂を防止
湿度のある部屋や、塩素ガスを含む環境では、構成要素に直接露出する方法でネジを使用しないでください。屋外、および高い湿度に短期間または継続的に晒される部屋の場合、ステンレススチールASSY 3.0 SK A2ネジ(接頭番号0181)を使用してください。
硬い木材の場合、ETA 11/0190に従って事前に下穴加工が必要です。
ETA-11/0190
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
- より高い圧力での2次木材コンポーネントのネジ止め用 - 広範な用途
- 建築用終端露出ネジ接続
0~90°の角度でねじ込めます。柔らかい木材から作成された針葉樹木材、または木材ベースの素材の場合、小錐なしで取り付けます。エッジ距離を減少させるには、コア直径に従って事前にドリルで穴あけします。硬い木材にネジ止めする場合、ETA-11/0190に従ってドリルします。
![]() | |
公称径 (d) | 6 mm |
長さ (l) | 110 mm |
ネジ山長さ(lg) | 70 mm |
ヘッドタイプ | 丸ワッシャーヘッド |
ヘッド径 (dh) | 14 mm |
ヘッド高さ (k) | 3 mm |
内部ドライブ | AW30 |
ネジ山タイプ | WOTHR |
ネジ山の設計 | 半ネジ |
エンドフライスカッター | はい |
ネジ形状 | 並目ネジ |
コア径 | 3,9 mm |
チップの形状 | カウンターネジ付きチップ |
チップの角度 | 34 度 |
材料 | 硬化スチール |
表面 | 亜鉛めっきイエロー |
色 | 黄 |
最大ねじ込み角度 | 90 度 |
最小ねじ込み角度 | 0 度 |
適合次の材料での使用 | ボード合板(BSP), 木材, 派生木材製品, 硬材, LVL, 軟材 |
使用分野 | 垂木上断熱, エレメント構造, 木構造, 木造構造 |
その他のアクセサリー | バットコネクター、商品番号0967 300 ... |
認定 | ETA-11/0190 |