ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ASSY® 3.0 SKユニバーサルネジ

垂木留めビス 6X105MM

商品番号 0184006105

EAN 4068362694318

価格はログイン後に表示されます
ASSY® 3.0 SKユニバーサルネジ

商品番号 0184006105

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

大型ワッシャーヘッド付きのASSY 3.0 SKは、特に階段の工事や木工作業、大工仕事に適しています。階段工事、モジュール建築、木材、パッシブハウス建築のネジ接続に対応します。

硬化鋼、亜鉛めっき、三価めっき、半ネジ、大型ワッシャーヘッド、AWドライブ、メイティングネジ山



切断する代わりに木材をつなぎます


基材:


無垢材(針葉樹材、アッシュ材、ブナ材、オーク材)、積層梁、直交集成板(CLT)、木材ベニヤ(針葉樹材またはバウブッハ)、OSB、削片板。



大型ワッシャーヘッド


  • 極めて高い貫入抵抗または安定化

AWドライブ – より大きな力


  • 力を最適に伝達

  • 非常に良好なフィット感

  • 迅速な固定

  • ネジをしっかりと固定

  • ビットを緩めることはほぼありません

  • ぐらつきなし

  • ネジの表面コーティングへの損傷なし

  • 直径5.0~12.0 mmの場合、3つのビットサイズのみ

エンドミル – 低力の「補助モーター」


  • 特に長いネジでは、ねじ込みとヘッドの皿もみ加工のトルクが約20%減少

  • ねじ込み工具の保護

  • 直径=5 mm、長さ=70 mmから

非対称並目ネジ - 高速


  • ねじ込みトルクが低い

  • 過回転力が高い

  • 従来の削片板ネジよりもねじ込みが速いため、作業時間が30%短縮されます

チップ


  • 34°のチップにより、非常に正確な位置を設定できます

メイティングネジ山 - 木材の切断傾向が少なく、パンクもほとんどなし


  • 切断力が最小限(特にエッジでねじ込んでいる場合)

  • ねじ込みトルクの低減

  • リングネジ山のパンチ効果により、パンクを高度に回避
注意事項

削片板ネジは、木製材料での使用に最適化されています。プラスチックアンカーを使用すると、耐荷重能力が低下する可能性があります。したがって、プラスチックアンカーでは、最適化されたネジ山先端(ドリルチップ、メイティングネジ山、リングネジ山、鋸歯状エッジ、セルフクリアリング溝など)のないネジのみを使用することをお勧めします(Würth ASSY D、接頭番号0151 (皿頭)、接頭番号0153 (なべ頭)など)。



利用可能な作業文書:


木材寸法記入ソフトウェア、荷重表、詳細な加工手順については、サービスページwww.wuerth.de/assyを参照してください。

ETA-11/0190

これらのネジを使用する場合は、ETA-11/0190の仕様に従ってください。

商品情報

 データシート(X)

用途
  • 汎用性の高い二次木材部品を大きな圧力でねじ込む作業に対応

  • 木口ネジの接続を良好にします
使用方法

ねじ込み角度は0°-90°。針葉樹または針葉樹の木質材料の場合、事前に穴あけなしでネジ接続が行われます。エッジの距離を短くするには、コアの直径に応じて事前にドリルで穴をあけます。硬材にねじ込む場合は、ETA-11/0190に従って事前に穴あけを行ってください。

公称径 (d)

6 mm

長さ (l)

105 mm

ネジ山長さ(lg)

60 mm

ヘッドタイプ

丸ワッシャーヘッド

ヘッド径 (dh)

14 mm

ヘッド高さ (k)

3 mm

内部ドライブ

AW30

ネジ山タイプ

WOTHR

ネジ山の設計

半ネジ

エンドフライスカッター

はい

ネジ形状

並目ネジ

コア径

3,9 mm

チップの形状

カウンターネジ付きチップ

チップの角度

34 度

材料

硬化スチール

表面

亜鉛めっき

色

Silber

最大ねじ込み角度

90 度

最小ねじ込み角度

0 度

適合次の材料での使用

木材, 派生木材製品, 軟材, ボード合板(BSP), 硬材, LVL

使用分野

木造構造, エレメント構造, 木構造, 木材パネル構造, 垂木と桁の構造

その他のアクセサリー

バットコネクター、商品番号0967 300 ...

認定

ETA-11/0190

RoHS指令準拠

はい

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報