ASSY® 3.0真ちゅうプレート 削片板ネジ
ASSY 3.0スチール真ちゅうプレートFT隆起皿頭。AW
全ネジ 丸皿 真鍮 AW20 3.5X20
ASSY 3.0
登録して10,000点を超える商品にアクセス
真ちゅうプレートスチール、フルスレッド、隆起皿頭、AWドライブ
木材を割らずに結合
非対称スレッドにより高速化
- 低ねじ込みトルク
- 高い転倒力
- 従来の削片板ネジよりも高速なネジ止め
- ダブルスレッド:3.0~4.5mm
AWドライブ — 大きなパワー
- 最適な力伝達
- 優れたフィット性
- 素早い検出
- ネジをしっかりと固定
- 事実上ビットのネジ脱落なし
- ぐらつきなし
- ネジの表面コートにダメージなし
- 直径3.0から12.0mmまでに対し5つのビットのサイズのみ
リングスレッド — 木材が割れにくく、破裂は非常にまれ
- 特にエッジ近くにネジ止めする場合、割る力が小さい
- ねじ込みトルク低減
- リングスレッドのパンチ効果によって、大部分の破裂を防止
- リングスレッド:最大4.5mm
真ちゅうプレート表面コーティングは装飾の用途にのみ適しています。防錆は施されていません。
このネジは、屋外での使用や、短期または継続的に湿気が高い部屋での使用には適していません。そのような場合には、ASSY® 3.0 A2ステンレススチールネジを使用してください。
金属を木材に取り付けるには、メタルタブで正確に切り取って小錐を形成してください。WURTH木材建築ソフトウェアを使用して、直径5mm以上のASSYネジを計測します。
ASSY 3.0削片板ネジは木製素材で使用するのに適しています。プラスチック製アンカーに使用すると、耐荷重が低下する可能性があります。このため、プラスチック製だぼでは、最適化されたスレッドチップ(ドリルチップ、マッチングスレッド、リングスレッド、ギザ付きエッジ、セルフクリーニンググローブなど)のないネジのみを使用することをお勧めします(WURTH ASSY D、プレフィックス0151(皿頭)、およびプレフィックス0153(なべ頭)など)。
ETA-11/0190
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
柔らかい木材から作成された針葉樹木材、または木材ベースの素材の場合、小錐なしで取り付けます。エッジ距離を減少させるには、コア直径に従って事前にドリルで穴あけします。
硬い木材にネジ止めする場合、ETA-11/0190に従ってドリルします。
公称径 (d) | 3,5 mm |
長さ (l) | 20 mm |
ネジ山タイプ | WOTHR |
ネジ山の設計 | 全ネジ |
ネジ山型 | 二条ネジ |
ネジ山長さ(lg) | 17 mm |
コア径 | 2,1 mm |
チップの形状 | リングネジ付きチップ |
チップの角度 | 20 度 |
ヘッドタイプ | 隆起皿頭 |
ヘッド径 (dh) | 7 mm |
ヘッド高さ (k) | 2,7 mm |
内部ドライブ | AW20 |
材料 | 硬化スチール |
表面 | 真ちゅうめっき |
最大ねじ込み角度 | 90 度 |
最小ねじ込み角度 | 0 度 |
製品重量(品目単位) | 1,059 g |
適合次の材料での使用 | ボード合板 |
使用分野 | ユニバーサル |
承認を必要とするネジ | はい |
認定 | ETA-11/0190 |
RoHS指令準拠 | はい |