商品番号 7001031125
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
公称径 (d1)
5/16 in
長さ (l1)
1-1/4 in
ネジ山タイプ
UNC
ヘッド高さ (k1)
0,203 in
外部ドライブ (s1)
WS1/2
材料
スチール
特性クラス
GR5
表面
亜鉛めっき
二面幅
1/2インチ
ネジ山長さ(lg)
7/8 in
標準
ASME B18.2.1
DOSネジロック 中強度50G
NUT-HX-FIN-GR5-(ZN)-5/16_18
RAL色の値を選択
品番
注文するには選択が必要です
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
半田ケーブルラグ
Plastic replacement blade
コンビネーションレンチ、ショートタイプ
ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト
プッシュリベット
シールリング、アルミニウム、A型
シールリング、銅、A型
グロメット、その他
ダブルオープンエンドレンチ