ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ASME B18.2.1スチールGR5亜鉛めっきUNC

ASME B18.2.1スチールGR5亜鉛めっきUNC
インチ六角ボルトGR5-(ZN)-5/16_18X1 1/2

商品番号 7001031150

EAN 4057709279585

価格はログイン後に表示されます
ASME B18.2.1スチールGR5亜鉛めっきUNC

商品番号 7001031150

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 25 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

商品情報

 データシート(X)

公称径 (d1)

5/16 in

長さ (l1)

1-1/2 in

ネジ山タイプ

UNC

ヘッド高さ (k1)

0,203 in

外部ドライブ (s1)

WS1/2

材料

スチール

特性クラス

GR5

表面

亜鉛めっき

二面幅

1/2インチ

ネジ山長さ(lg)

7/8 in

標準

ASME B18.2.1

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
中強度ネジロック

DOSネジロック 中強度50G

取り外し可能なネジリテーナーおよびシーリングコンパウンド – 片手で取り扱い可能なディスペンシングシステム
x 1 個
ASME B18.2.2スチールGR5亜鉛めっきUNC

NUT-HX-FIN-GR5-(ZN)-5/16_18

x 25 個