商品番号 7001037150
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
公称径 (d1)
3/8 in
長さ (l1)
1-1/2 in
ネジ山タイプ
UNC
ヘッド高さ (k1)
0,234 in
外部ドライブ (s1)
WS9/16
材料
スチール
特性クラス
GR5
表面
亜鉛めっき
二面幅
9/16インチ
ネジ山長さ(lg)
1 in
標準
ASME B18.2.1
DOSネジロック 中強度50G
インチナット UNC 8.8 ZN 3/8
RAL色の値を選択
品番
注文するには選択が必要です
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト
ネジリベット タイプS
3/8"ソケットレンチインサート
ダブルエンドボックスレンチセット
単線シール(SEAL)
オープン型工具バッグ
パイプおよび締結クランプ Multifix
シールリング、加硫ファイバー、A型
絶縁波形管
すり割り付き円頭ネジ