商品番号 7001014087
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
公称径 (d1)
1/4 in
長さ (l1)
7/8 in
ネジ山タイプ
UNC
ヘッド高さ (k1)
0,156 in
外部ドライブ (s1)
WS7/16
材料
スチール
特性クラス
GR5
表面
亜鉛めっき
二面幅
7/16インチ
ネジ山長さ(lg)
3/4 in
標準
ASME B18.2.1
DOSネジロック 中強度50G
インチナット UNC 8.8 ZN 1/4
RAL色の値を選択
品番
注文するには選択が必要です
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト
ISO 3601-1 class B NBR 70
PURLOGIC® PUフォームクリーナー Clean
Oリング、インチ
ASSY® 4 CSMPユニバーサルネジ スチール亜鉛メッキ半ネジ皿フライスポケットヘッド
強力ホイールクリーナー
六角ボルトおよびナット用平ワッシャー
高光沢研磨剤 P20 Plus
1/2"ソケットレンチインサート
平チゼル