商品番号 7001050250
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
公称径 (d1)
1/2 in
長さ (l1)
2-1/2 in
ネジ山タイプ
UNC
ヘッド高さ (k1)
0,312 in
外部ドライブ (s1)
WS3/4
材料
スチール
特性クラス
GR5
表面
亜鉛めっき
二面幅
3/4インチ
ネジ山長さ(lg)
1-1/4 in
標準
ASME B18.2.1
DOSネジロック 高強度50G
RAL色の値を選択
品番
注文するには選択が必要です
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
ブランチコネクター、取り外し不可能
JIS B1180スチール7T、亜鉛めっき、細目スレッド
コンビネーションレンチ、ショートタイプ
保護ゴーグル CEPHEUS®
六角ソケット付き円頭ネジ
スレッドロック ミディ
Oリング、インチ
ストリップヒューズ、DIN 72581、プラスチック
ガラス取り付けパッカー
六角レンチ六角ソケット