会社情報をご登録いただいた後、弊社の審査後に、オンラインストアのログイン情報をお届けします。 お買い物ができるまで数日お時間いただくことがございます。 また、一部のお客様は契約の問題でご利用いただけない場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。
法人のお客様のみご利用できます。
法人のお客様のみ
カード・請求書払いOK
15時までのご注文で当日出荷
6,000点以上の品揃え
アプリ
似ている商品
商品番号 7001032100
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
公称径 (d1)
5/16 in
長さ (l1)
1 in
ネジ山タイプ
UNF
ヘッド高さ (k1)
0,203 in
外部ドライブ (s1)
WS1/2
材料
スチール
特性クラス
GR5
表面
亜鉛めっき
二面幅
1/2インチ
ネジ山長さ(lg)
7/8 in
標準
ASME B18.2.1
DOSネジロック 中強度50G
インチナット UNF 8.8 ZN 5/16
RAL色の値を選択
品番
注文するには選択が必要です
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
フラットブレードヒューズATO
1/2"ソケットレンチインサート
フラットハンドル式技術者用ヤスリセット
トルクスドライバー
排気すり割り付きナット、小型レンチサイズ
ホースバンド
サンドペーパー、耐水
サークリッププライヤー タイプD
クランピングジョー付きホースバンド
コンビネーションレンチ、ショートタイプ