商品番号 7001015075
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
公称径 (d1)
1/4 in
長さ (l1)
3/4 in
ネジ山タイプ
UNF
ヘッド高さ (k1)
0,156 in
外部ドライブ (s1)
WS7/16
材料
スチール
特性クラス
GR5
表面
亜鉛めっき
二面幅
7/16インチ
ネジ山長さ(lg)
標準
ASME B18.2.1
DOSネジロック 中強度50G
インチナット UNF 8.8 ZN 1/4
RAL色の値を選択
品番
注文するには選択が必要です
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
絶縁波形管、分割
シャンク付き六角ボルト
ISO 3601-1 class B NBR 70
押縁外し用 樹脂製コテ
プラスチックプライマー
コンタクトディスク、その他
熱収縮圧着リングコネクター
1/2インチPOWERDRIV®ソケットレンチインサート
結束バンド(プラスチック製ラッチ付き)
1/4"リバーシブルラチェット