ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ASME B18.2.1 steel GR5 zinc-plated UNF

ASME B18.2.1 steel GR5 zinc-plated UNF
インチ六角ボルトGR5-(ZN)-7/16_20X2

商品番号 7001044200

EAN 4057709275242

価格はログイン後に表示されます
ASME B18.2.1 steel GR5 zinc-plated UNF

商品番号 7001044200

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 25 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

商品情報

 データシート(X)

公称径 (d1)

7/16 in

長さ (l1)

2 in

ネジ山タイプ

UNF

ヘッド高さ (k1)

0,281 in

外部ドライブ (s1)

WS5/8

材料

スチール

特性クラス

GR5

表面

亜鉛めっき

二面幅

5/8インチ

ネジ山長さ(lg)

1-1/8 in

標準

ASME B18.2.1

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
ネジロック

DOSネジロック 高強度50G

取り外しにくいネジリテーナーおよびシーリングコンパウンド – 片手で取り扱いやすいディスペンシングシステム
x 1 個
ASME B18.2.2スチールGR5亜鉛めっきUNF

六角ナット FIN-GR5-(ZN)-7/16_20

x 25 個