商品番号 7001038100
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
公称径 (d1)
3/8 in
長さ (l1)
1 in
ネジ山タイプ
UNF
ヘッド高さ (k1)
0,234 in
外部ドライブ (s1)
WS9/16
材料
スチール
特性クラス
GR5
表面
亜鉛めっき
二面幅
9/16インチ
ネジ山長さ(lg)
標準
ASME B18.2.1
DOSネジロック 中強度50G
インチナット UNF 8.8 ZN 3/8
RAL色の値を選択
品番
注文するには選択が必要です
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
六角ソケット付き円頭ネジ
JIS B1180スチール7T、イエロー亜鉛めっき、細目スレッド
JIS B1180スチール7T、亜鉛めっき、細目スレッド
JIS B1189亜鉛めっきスチール7T、細目スレッド
ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN
ラチェットコンビネーションレンチ
トルクスドライバー
JIS B1181亜鉛めっきスチールクラス1