ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ASME B18.2.1 steel GR5 zinc-plated UNF

インチ六角ボルトGR5 UNF 1/4_28X1/2

商品番号 7001015050

EAN 4046777021851

価格はログイン後に表示されます
ASME B18.2.1 steel GR5 zinc-plated UNF

商品番号 7001015050

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 100 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

商品情報

 データシート(X)

公称径 (d1)

1/4 in

長さ (l1)

1/2 in

ネジ山タイプ

UNF

ヘッド高さ (k1)

0,156 in

外部ドライブ (s1)

WS7/16

材料

スチール

特性クラス

GR5

表面

亜鉛めっき

二面幅

7/16インチ

ネジ山長さ(lg)

1/2 in

標準

0 -該当なし, 0 -該当なし, 0 -該当なし, 0 -該当なし, ASME B18.2.1 , 0 -該当なし

Tightening torque 90% yield strength (1)

13 Nm

Min./max. resulting pre-load force (2)

6-11.9 kN

防錆期間 (3)

48 h

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV

Nut to be used with strength class

≥ GR5

その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
1/4インチトルクレンチ ラチェット式

1/4トルクレンチ 4-20NM

1/4インチ角型マウントラチェットヘッドを備えたコンパクトでスリムなトルクレンチ
x 1 個
中強度ネジロック

DOSネジロック 中強度50G

取り外し可能なネジリテーナーおよびシーリングコンパウンド – 片手で取り扱い可能なディスペンシングシステム
x 1 個
六角ナット、インチ ASME B18.2.2、青色不動態化処理亜鉛めっきGR5スチール、UNF(細目ネジ)

インチナット UNF 8.8 ZN 1/4

x 25 個
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報