商品番号 7001038075
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
公称径 (d1)
3/8 in
長さ (l1)
3/4 in
ネジ山タイプ
UNF
ヘッド高さ (k1)
0,234 in
外部ドライブ (s1)
WS9/16
材料
スチール
特性クラス
GR5
表面
亜鉛めっき
二面幅
9/16インチ
ネジ山長さ(lg)
標準
ASME B18.2.1
DOSネジロック 中強度50G
インチナット UNF 8.8 ZN 3/8
RAL色の値を選択
品番
注文するには選択が必要です
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
六角ソケット付き平らな半丸頭ネジ
圧着ケーブルラグ、リングコネクター
六角ナット、細目スレッド
車両ライン FLRY
熱収縮圧着バットコネクター
ホースバンド ミニ
3/8"ソケットレンチインサート
ミニ研磨ディスク
メタルエポキシ樹脂スティック 金属エポキシ樹脂スティック
トリプルスクエアビット