接着剤、スタムコールAS
接着剤、スタムコールAS
スタムコル AS 310ML
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
For bonding Stamisol overlaps and connecting to roofs and façades
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
化学薬品ベース | MSハイブリッドポリマー |
色 | 黒 |
濃度 / 条件 | 1.38 g/cm³ / 23°C、50%の相対湿度 |
完全養生速度 | 2 mm/d |
最小養生時間 | 0 s |
完全硬化 / 養生条件 | 23°Cおよび50%の相対湿度 |
最小 / 最大温度耐性 | -40 まで +90 °C |
製造日起点の保存可能期間 / 条件 | 9 月 / 23°Cおよび50%の相対湿度 |
容積 | 310 ml |