ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
小石キズ保護AQUA - SKS水性 アンダーコート 錆止め剤 グレー 1L 小石キズ保護AQUA - SKS水性 アンダーコート 錆止め剤 グレー 1L
´
小石キズ保護AQUA - SKS水性 アンダーコート 錆止め剤 グレー 1L - 1
小石キズ保護AQUA - SKS水性 アンダーコート 錆止め剤 グレー 1L - 2

小石キズ保護AQUA

ストーンチップ保護・下廻り防錆用AQUA
SKS水性 アンダーコート 錆止め剤 グレー 1L

商品番号 0892070201

EAN 4099618159879

価格はログイン後に表示されます
小石キズ保護AQUA

商品番号 0892070201

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

天候に合わせた塗装可能な水性小石キズ保護。
  • –10℃まで保存可能

  • 用途によって、細かい構造と粗い構造にスプレー可能

  • 環境に優しい

  • 非常に高い耐摩耗性

  • 乾燥室での乾燥に最適
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
安全データシート

用途

オリジナルテクスチャの修復と回復、およびフロントエプロンとリアエプロン、サイドメンバーなど、目に見えるすべての場所での小石や錆に対する保護。

使用方法

ご使用の前に、缶をよく振ってください。表面の錆、汚れ、グリースを除去し、乾燥させてください。古いコーティングコンパウンドは除去してください。約2時間後(コーティングの厚さに依存)に水性塗料などで塗装できます。最適なスプレー距離は20~30cmです。接着強度を上げるため、最初のコーティングはごく薄くスプレーし、約3分間フラッシュオフします。その後、必要に応じた厚さにコーティングします。重ね塗りの際、各コーティングの度にフラッシュオフしてください。圧縮空気およびノズル装置を調整することにより、異なる外観が得られます。使用後は必ずガンを水で十分に洗浄してください。ストーンチップ保護・下廻り防錆用AQUAは、最大で30%まで水性塗料と混合できます。施工面以外の箇所に付着した場合は、完全に乾燥する前であれば水で洗浄できます。完全乾燥後、市販の2液型アクリル塗料とベースコートを使用しての上塗り塗装が可能です。2液型アクリル塗料を使用する前に、プライマーを塗布しておくことをお勧めします。作業圧力:3~6bar。

化学薬品ベース

水性混合物

容積

1000 ml

コンテンツの重さ

1,45 kg

グレー

最大処理温度

25 °C

後でワニス塗装可

2 h

濃度 / 条件

1.45 g/cm³ / 20°C

最小 / 最大温度耐性

-20 まで 120 °C

製造日起点の保存可能期間 / 条件

12 月 / 密閉した元の包装、+ 5 - + 25°C、乾燥した場所に保管

製造日起点の保存可能期間を保持する条件

密閉した元の包装、+ 5 - + 25°C、乾燥した場所に保管

必要なアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
アンダーシールガン

UBSガン スタンダード

溶剤を含む小石キズおよびアンダーシール製品用。
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
最適な手袋:
 
商品
説明
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
説明:
浸透レベル: 6
コットンジャージライニングにより耐久性に優れたPVC手袋
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
説明:
浸透レベル: 6
ディスポーザブルニトリルグローブ
ディスポーザブルニトリルグローブ
説明:
浸透レベル: 2
耐液加工あり使い捨て手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
説明:
浸透レベル: 2
最適な保持力を発揮する独自ダイヤモンドグリップ
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報