ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

接続接着剤ALL-IN-ONE

ウートップ専用接着剤 オールインワン 310ML

商品番号 0893700111

EAN 4068362333163

価格はログイン後に表示されます
接続接着剤ALL-IN-ONE

商品番号 0893700111

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

すべての接続ジョイントを恒久的にシーリングして、気密性と耐風性を確保し、屋内外の窓やドアを取り付けに使用可能。

迅速に機能的な硬度に達成


DIN 4108-7 (2011-01) に準拠して、締め付け押縁なしで新築の建物や改装された建物のジョイントや接続部に使用可能。



硬化した後安定的な防雨シールとして機能する


構造メンブレンの気密接着/シーリングを実現。



幅広い接着剤の適用範囲


  • 幅広い建築資材や関連フィルムに優れた接着特性を発揮

  • シート、メンブレン、テープを接着するだけでなく、多少の濡れ、ほこり、吸収性のある表面にも使用可能


良好な安定性 (揺変性)


  • 垂直方向の接着に使用しても垂れにくい

  • ジョイントを埋める


金属を腐食しない



塗料に適合



シリコンおよび溶剤不使用



EMICODEラベル付きの当社の製品は、低排出/環境適合性を備えています。EMICODE分類システムでは、公認機関の厳格な健康および環境要件に満たした建築資材にラベルを付与しています。

パフォーマンス証明(Pub)

EMICODE EC1plus: 超低排出: EMICODE分類システムでは、建築資材の環境および健康に対する適合性を判別します。排出が最も低い製品にEC1plusマークが表示されます。

注意事項
  • システム保証の処理手順を参照してください。

  • 屋外用途でフィルムおよびストリップを接着する場合、「ALL-IN-ONE接続接着剤を塗布した直後の雨への耐性」は非常に良好ですが、絶え間ない雨や水分の流出などの集中的な水への暴露は避ける必要があります。

  • 硬化したALL-IN-ONE接続接着剤の耐水性は良好ですが、スイミングプールなどの濡れた場所 (特に刺激が強い塩素を含んだ湿った空気) などの常に湿度が高い場所では使用しないでください。プールライニングの接着には適していません。

  • ここで指定する時間パラメータは、材料、温度、使用量、湿度、材料湿度、接着フィルムの厚さ、プレス圧力などの基準によって大きく影響を受けるので、社内テストによってのみ、正確に決定できます。原則として、基準値には、対応する安全マージンが含まれています。
用途
目安値としての建築資材の材料湿度の例:
建築資材容量%
粘土製レンガ≤ 2.5
石膏≤ 5
乾燥除去プレート≤ 5
コンクリート≤ 5
発泡コンクリート≤ 8
木材≤ 12
使用量/接着剤量
接着剤ビードの直径310 mlカートリッジ600 mlバッグ
4 mm24.7 rm47.7 rm
5 mm15.8 rm30.6 rm
6 mm11.0 rm21.2 rm
7 mm8.1 rm16.6 rm
8 mm6.2 rm11.9 rm

EMICODE EC1plus: 超低排出: EMICODE分類システムでは、建築資材の環境および健康に対する適合性を判別します。排出が最も低い製品にEC1plusマークが表示されます。

この使用手順は、当社が実施したテストと経験に基づいた推奨事項です。製品を使用する際には、各使用の前にお客様自身で試験を行ってください。使用用途や保管・加工条件は多岐にわたるため、特定の使用結果について責任を負うものではありません。当社の無料カスタマーサービスが技術情報やアドバイスサービスを提供する際には、契約で合意したサービスの範囲内にある場合、またはアドバイザーが意図的に行動した場合を除き、このサービスはいかなる責任も負わないものとします。当社は、自社製品の安定な品質を保証します。製品の技術的な変更および開発を行う権利を留保します。テクニカルデータシートをご覧ください。

商品情報

 データシート(X)

安全データシート

用途

恒久的に弾性のある気密ジョイント、乾式構造の防湿バリア、防湿材、シーリングフィルム (スイミングプールエリアを除く)、ならびにすべてのWÜTOP屋根保護フィルム、下地メンブレン、ファサードメンブレン、WÜTOP断熱メンブレン (省エネ規制GEGに従って不織側でのみ使用) の部品接続およびインパクトオーバーラップ接着/シーリング。


吸収基材に窓とドアの両方を設置する際の、拡散あり/なしのシーリングテープの接着/シーリング。

使用方法

ベース原料は清潔で乾燥し、グリースが付着していない状態になっている必要があります。前処理については、技術データシートを参照してください。



ねじキャップをカットし、ノズルをねじ込んで、必要な幅にカットします。適切な塗布ガンを使用して接着剤を塗布します。



接着剤は、フィルムまたはロードベアリング建築資材の片側に (厚さ4~8 mmのビードとして) 塗布します。多少の湿り気、ほこり、吸収性のある表面に塗布することもできます。



その後、接着剤ビードがまだ湿っている間に、(ひずみ解消用解放ループを作って) フィルムを接着し、軽く押して所定の位置に固定します。ビードを押し付けてフラットにしないでください。≥1 mmの厚さを維持する必要があります。


接着剤の自己接着特性により、剥がれた接着剤を再び接着できます。

容器

カートリッジ

化学薬品ベース

アクリレートポリマー分散

色

Hellblau

濃度 / 条件

1.02 g/cm³ / 20°C、EN 542

最小最終強度

48 h

最小 / 最大処理温度

-5 まで 40 °C

カートリッジの最小 / 最大処理温度

10 まで 35 °C

最小 / 最大温度耐性

-30 まで +120 °C

製造日起点の保存可能期間 / 条件

24 月 / 涼しくて乾燥した収納領域、日光が当たらない、15°C~25°C

コンテンツの重さ

316 g

無溶媒

はい

容積

310 ml

ノンシリコン

Yes

その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
透湿防水ルーフィングシート、 ウートップ® サーモND プラス 2SK

ウートップ サーモND プラス 2SK 50X1.5M

Impenetrable polyester roofing underlay.
x 75 m2
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。
最適な手袋:
 
商品
説明
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
説明:
浸透レベル: 5
コットンジャージライニングにより耐久性に優れたPVC手袋
ニトリル製の化学薬品保護手袋 ロングタイプ、ヘビーデューティー設計
ニトリル製の化学薬品保護手袋 ロングタイプ、ヘビーデューティー設計
説明:
浸透レベル: 6
ディスポーザブルニトリルグローブ
ディスポーザブルニトリルグローブ
説明:
浸透レベル: 2
耐液加工あり使い捨て手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
説明:
浸透レベル: 2
最適な保持力を発揮する独自ダイヤモンドグリップ
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報