ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ケーブルタイ、ステンレススチールAISI 304、ボールロック付き

ケーブルタイ、ステンレススチール、AISI 304
CVブーツバンド 幅7.9X長さ201MM

商品番号 08206 51

EAN 4024835511551

価格はログイン後に表示されます
ケーブルタイ、ステンレススチールAISI 304、ボールロック付き

商品番号 08206 51

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 50 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

プラスチックを使用できない場所(高温または強力な化学的影響を受けている場所など)で使用可能

ケーブル、ケーブルハーネス、およびホースなどを素早く、問題を生じずに、信頼性の高い状態で束ねることが可能



非常に丈夫な素材(100%ステンレススチール)


  • 防錆

  • 耐熱

  • 耐紫外線

  • さまざまな化学物質への耐性


ケーブル絶縁の摩耗なし


工具を使用しない安全なラッチボタン



極端な温度や侵襲的な環境での使用に最適


腐食や風化に対して高い耐性
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
  • 船舶業界

  • 鉱業

  • 化学技術業界

  • 電子装置および建築物設備

  • 車両製造

  • 車両工場

  • メンテナンス作業場

7,9 mm

長さ

201 mm

厚さ

0,3 mm

最小 / 最大バンドル径

12.7-51 mm

最小張力

2000 N

材料

ステンレススチールAISI 304

表面

プレーン

最小 / 最大温度耐性

-60 まで 538 °C

RoHS指令準拠

はい

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報