ケーブルタイ、ステンレススチールAISI 304、ボールロック付き
ケーブルタイ、ステンレススチール、AISI 304
CVブーツバンド 幅4.6X長さ201MM
商品番号 08206 52
EAN 4024835511599
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
プラスチックを使用できない場所(高温または強力な化学的影響を受けている場所など)で使用可能
ケーブル、ケーブルハーネス、およびホースなどを素早く、問題を生じずに、信頼性の高い状態で束ねることが可能
非常に丈夫な素材(100%ステンレススチール)
- 防錆
- 耐熱
- 耐紫外線
- さまざまな化学物質への耐性
ケーブル絶縁の摩耗なし
工具を使用しない安全なラッチボタン
極端な温度や侵襲的な環境での使用に最適
腐食や風化に対して高い耐性
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
- 船舶業界
- 鉱業
- 化学技術業界
- 電子装置および建築物設備
- 車両製造
- 車両工場
- メンテナンス作業場
幅 | 4,6 mm |
長さ | 201 mm |
厚さ | 0,25 mm |
最小 / 最大バンドル径 | 12.7-51 mm |
最小張力 | 890 N |
材料 | ステンレススチールAISI 304 |
表面 | プレーン |
最小 / 最大温度耐性 | -60 まで 538 °C |
RoHS指令準拠 | はい |