ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

不凍剤、バッテリー、AD Blueビジュアルテスター

不凍剤、バッテリー、AD Blueビジュアルテスター
バッテリー・クーラント・アドブルー テスター

商品番号 0704510

EAN 4050642800663

価格はログイン後に表示されます
不凍剤、バッテリー、AD Blueビジュアルテスター

商品番号 0704510

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

1台で、クーラントの不凍性、バッテリー酸、AD Blueをテストできる信頼性の高いユニット

蒸留水により、表示精度のテストを簡単に実施可能



10°C~30°Cの自動温度補正



光屈折の原理で正確な測定結果を決定



明瞭な薄灰色の区切り線による確実な表示



使用者ごとに見やすいように調整できる解像度



プロピレングリコールとエチレングリコールの凍結防止力を区別


  • ヨーロッパ以外では、凍結防止剤としてプロピレングリコールが主流

  • ヨーロッパでは、凍結防止剤としてエチレングリコールが主流


異なる組成でも正確な結果



付属品:


  • 光学式テスター

  • 抽出用ピペット2本

  • キャリブレーション用ドライバー

  • ケース

  • 操作説明書

  • クリーニングクロス
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
使用方法

1.プリズムとフラップに汚れがないか確認します


2.ピペットを使って、試料液をプリズムに1滴落とします


3.フラップを閉じます


4.明瞭な薄灰色の区切り線がスケールに表示されます


5.テストが完了したら、清潔な乾いた布でプリズムとフラップを清掃します

最小温度条件

-50 °C

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報