ギザ歯付きロックワッシャー、外側ギザ付き、A型
DIN 6798亜鉛めっきスチール、外側ギザ付き
ロックワッシャー ギザ ZN DIN6798 M6
商品番号 04296
EAN 4011231998772
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
DIN 6798亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)外側ギザ付き。
注意事項
オーシーシステムに収納可能
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
適合ネジ山 | M6 |
内径 (d1) | 6,4 mm |
外径 (d2) | 11 mm |
高さ (h1) | 2,1 mm |
厚さ (s1) | 0,7 mm |
材料 | スチール |
表面 | 亜鉛めっき |
形状 | A |
設計 | 外側ギザ付き |
DIN | 6798 |