DIN 71412 A、亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)、セルフロッキング先細外部スレッド
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
形状 | A、H1, 六角 |
ネジ山タイプx公称径xピッチ (d1) | M8 x 1 |
公称径 (d1) | 8 mm |
長さ (l1) | 15 mm |
ネジ山長さ(メートルネジ) (lg) | 5,5 mm |
二面幅 (s1) | 9mm |
標準 | DIN 71412 |
材料 | スチール |
表面 | 亜鉛めっき |
ネジ山タイプ | M |
RoHS指令準拠 | はい |